trinquete de engranaje 3/8″ 200 mm

Número de artículo: 6237680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6237680
EAN / GTIN 4010886623763
Número del fabricante 6237680
Número L L60160 762

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo pasante, dentado medio fino y robusto
Ángulo de retorno 10 grados
Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Material del mango: 2 componentes
  • Altura de la cabeza de la carraca: 18 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 18 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
  • Tipo de conmutación: Escuadra pasante
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no