5 hojas para sierra de calar ″basic metal″ 106/2,0 mm

Número de artículo: 623697000
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de calar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623697000
    EAN / GTIN 4007430126733
    Número del fabricante 623697000

    Descripción

    Descripción:

    • buenos resultados de corte con buena duración

    Característica:

    • Versión: Fresado / corrugado
    • Espesor: 1 mm
    • Conforme a Bosch Tipo: T 318 B.
    • Material: HSS
    • Idoneidad del material: Láminas de acero de 2,5-6 mm / metales no ferrosos
    • Longitud útil: 106 mm
    • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
    • Unidad de venta: 5
    • paso de dientes: 2,0 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra