carraca reversible 3/8″ 200 mm

Número de artículo: 6236950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6236950
EAN / GTIN 4010886623695
Número del fabricante 6236950
Número L L60160 1550

Descripción

Descripción:

Con palanca de cambio
Con botón de desbloqueo
Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Tipo de bloqueo: Bloqueo en posición central
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Material del mango: 2 componentes
  • Altura de la cabeza de la carraca: 30,2 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ángulo de giro hacia atrás: 11 °
  • Tipo de conmutación: Palanca de cambio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Desbloqueo por pulsador: sí
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra