Hoja para sierra de calar ″expert fiber + plaster″ 106/4,3mm

Número de artículo: 623688000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623688000
EAN / GTIN 4007430126702
Número del fabricante 623688000

Descripción

Descripción:

  • para aplicaciones especiales: Pladur, materiales de cemento
  • Dientes de metal duro soldados para una vida útil sobresaliente

Característica:

  • Versión: Tierra
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 341 HM
  • Material: HM
  • Idoneidad del material: Tablero de yeso / tableros de fibra de cemento 5-80 mm / fibra de vidrio reforzada plásticos 5-50 mm
  • Longitud útil: 106 mm
  • Unidad de venta: 1
  • paso de dientes: 4,3 mm

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra