3 cuchillas para sierra de calar ″expert soft materials″ 126mm

Número de artículo: 623684000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623684000
EAN / GTIN 4007430434180
Número del fabricante 623684000

Descripción

Descripción:

  • Para aplicaciones especiales: p.ej., materiales blandos, cartón
  • Cortes limpios con poco esfuerzo gracias al filo de la cuchilla

Característica:

  • Voltaje: 0,040 kg
  • Corresponde al tipo Bosch: T 313 AW
  • Material: HCS
  • Adecuación al material: poliestireno / Caja de cartón / cuero / goma / moqueta hasta 50 mm
  • Espesor: 1 mm
  • Longitud utilizable: 126 mm
  • Versión: Rectificado con hoja de cuchillo / Engarzado

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra