3 hojas para sierra de calar ″expert Inox ″ 57/ 1,1mm

Número de artículo: 623662000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Hoja de sierra de calar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623662000
    EAN / GTIN 4007430435064
    Número del fabricante 623662000

    Descripción

    Descripción:

    • Para aplicaciones especiales: acero inoxidable, Inox

    Característica:

    • Voltaje: 0,022 kg
    • Corresponde al tipo Bosch: T 118 AHM
    • Material: Carburo
    • Adecuación del material: chapas de acero inoxidable (Inox) 1-2 mm / NF Metales
    • Espesor: 1 mm
    • Paso entre dientes: 1,1 mm
    • Longitud utilizable: 57 mm
    • Versión: Esmerilado

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra