Hoja para sierra de calar,cerámica,expert, 76mm,fina

Número de artículo: 623658000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623658000
EAN / GTIN 4007430407597
Número del fabricante 623658000

Descripción

Descripción:

  • para aplicaciones especiales: materiales cerámicos, p.ej., azulejos blandos
  • recubierto de metal duro para una vida útil muy larga

Característica:

  • Acabado: Fino
  • Espesor: 0,8 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 150 reef
  • Material: HM, rociado
  • Idoneidad del material: Cerámica / vidrio / fibra de vidrio reforzada plásticos / hierro fundido
  • Longitud útil: 76 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra