Hoja para sierra de calar ″expert fiber + plaster″ 74/4,3mm

Número de artículo: 623652000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623652000
EAN / GTIN 4007430435323
Número del fabricante 623652000

Descripción

Descripción:

  • para aplicaciones especiales: Pladur, materiales de cemento
  • Dientes de metal duro soldados para una vida útil sobresaliente

Característica:

  • Versión: Tierra
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 141 HM
  • Material: HM
  • Idoneidad del material: Tablero de yeso / tableros de fibra de cemento 5-50 mm / fibra de vidrio reforzada plásticos 5-20 mm
  • Longitud útil: 74 mm
  • Unidad de venta: 1
  • paso de dientes: 4,3 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra