5 hojas para sierra de calar ″basic metal″ 51/ 1,2 mm

Número de artículo: 623647000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623647000
EAN / GTIN 4007430407528
Número del fabricante 623647000

Descripción

Descripción:

  • buenos resultados de corte con buena duración

Característica:

  • Versión: Fresado / corrugado
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 218 A.
  • Material: HSS
  • Idoneidad del material: Láminas de acero de 1-3 mm / metales no ferrosos / especialmente para cortes curvos
  • Longitud útil: 51 mm
  • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,2 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra