5 hojas para sierra de calar ″fast wood″ 74/ 4,0 mm

Número de artículo: 623633000
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de calar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623633000
    EAN / GTIN 4007430407382
    Número del fabricante 623633000
    Número L L01750 534

    Descripción

    Descripción:

    • cortes rectos y rápidos

    Característica:

    • Versión: Tierra / cónica
    • Espesor: 1,25 mm
    • Conforme a Bosch Tipo: T 144 D.
    • Material: HCS
    • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / tableros de carpintería 5-50 mm / para cortes rápidos
    • Longitud útil: 74 mm
    • Descripción del producto: Cortes rápidos y rectos
    • Unidad de venta: 5
    • paso de dientes: 4,0 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra