Llave de espigón para armarios de distribución

Número de artículo: 623620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
98 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 145 mm
Perfil de salida Llave de vaso cuadrada; Llave de vaso triangular; Llave de paletón doble; Llave de vaso hexagonal; Destornillador para Phillips; Destornillador para ranura; Destornillador para tornillos Torx®
Tipo de producto Llave de armario de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623620
EAN / GTIN 4003773063018
Número del fabricante 00 11 07

Descripción

Ejecución:

Llave de armario de distribución manejable en forma de mango. Girando el portallaves se pueden usar 4 perfiles de llave distintos, cuerpo de plástico y las partes funcionales de fundición a presión de zinc.

Aplicación:

Para armarios de distribución, válvulas de cierre y placas de conmutación.

Idóneo para:

Cuadrado de 5; 6; 8 mm, triángulo de 9 mm, horquilla ⌀ 3–5 mm, asiento para puntas de 1/4 pulgada con imán, ranura en cruz PH2, ranura 1,2×7 mm y para Torx® TX20 y TX25.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra