Llave universal 1

Número de artículo: 623610 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.085 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Profi-Key para sistemas de paso estándar 90 mm
Longitud total 90 mm
Perfil de salida Llave de vaso cuadrada; Llave de vaso triangular; Destornillador cuadrado; Llave de vaso hexagonal; Destornillador para Phillips; Destornillador Plano
Tipo de producto Llave de armario de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623610 1
EAN / GTIN 4003773048954
Número del fabricante 00 11 04

Descripción

Ejecución:

Llave de vaso en cruz de fundición a presión de zinc con adaptador de plástico y puntas cambiables (Phillips y ranura).

Aplicación:

Para las áreas de calefacción, climatización, sanitarios y construcción.

Idóneo para:

Cuadrado de 5; 7; 8 mm, triángulo de 9 – 10 mm, cuadrado escalonado de 6; 7; 8; 9; 10 mm, hexágono de 3 mm (para tornillos prisioneros), asiento para puntas 1/4 pulgada, ranura en cruz PH2, ranura de 1,0×7 mm.