25 hojas para sierra de calar ″clean wood″ 74/ 4,0 mm

Número de artículo: 623609000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623609000
EAN / GTIN 4007430137036
Número del fabricante 623609000

Descripción

Descripción:

  • rápidas, limpias y de ángulos precisos

Característica:

  • Versión: Tierra de ángulo libre / tierra de dientes
  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 101 D.
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / tableros de carpintería 10-45 mm / tablero de fibras 10-45 mm / para cortes limpios
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Rápido, limpio y ángulo-exacto
  • Unidad de venta: 25
  • paso de dientes: 4,0 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra