25 hojas para sierra de calar ″basic wood″ 74/ 3,0 mm

Número de artículo: 623606000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623606000
EAN / GTIN 4007430137067
Número del fabricante 623606000

Descripción

Descripción:

  • buenos resultados de corte con buena duración

Característica:

  • Versión: Fresado / cónico
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 111 C.
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / plásticos 4-50 mm / para cortes rápidos y ásperos
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
  • Unidad de venta: 25
  • paso de dientes: 3,0 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra