5 hojas para sierra de calar ″sandwich metal″ 150/ 2,0 mm

Número de artículo: 623604000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623604000
EAN / GTIN 4007430135315
Número del fabricante 623604000
Número L L01750 1137

Descripción

Descripción:

  • diseño especial para procesar paneles sándwich de metal

Característica:

  • Versión: Fresado / cónico
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 718 BF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Hojas de acero 2,5-6 mm / materiales sándwich 2-120 mm / metales no ferrosos / plexiglás
  • Longitud útil: 150 mm
  • Descripción del producto: Especialmente para el mecanizado de paneles sándwich de metal
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 2,0 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra