Llave para armario de distribución 2

Número de artículo: 623600 2
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
300 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 44 mm
Perfil de salida Llave de vaso cuadrada; Llave de vaso triangular; Llave de paletón doble; Llave de vaso hexagonal; Destornillador para Phillips; Destornillador Plano
Tipo de producto Llave de armario de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623600 2
EAN / GTIN 4003773048947

Descripción

Ejecución:

Llave de vaso en cruz de fundición a presión de zinc con adaptador de plástico y puntas cambiables (Phillips y ranura).

Aplicación:

Para armarios de distribución, válvulas de cierre y placas de conmutación.

Idóneo para:

Cuadrado 5; 6; 8 mm,
Triangulares 7; 9 mm,
Broca doble ⌀ 3–5 mm,
Ranura en cruz PH2,
Ranura 1,0×7 mm.