Rueda abrasiva de vellón ondulado

Número de artículo: 623567000
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623567000
EAN / GTIN 4007430215963
Número del fabricante 623567000
Número L L01750 557

Descripción

Descripción:

  • Para deslustrar sin transiciones y satinar superficies de acero Inox y metales NF
  • Para eliminar ralladuras ligeras y limpiar superficies
  • Vellón de nylon granulado flexible dispuesto de modo ondulado en el núcleo
  • Revoluciones máx.: 5.900 /min; revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • granulación / granulometría: P 180
  • Unidad de venta: 1