Carril guía magnético para PFM 17

Número de artículo: 623558000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623558000
EAN / GTIN 4061792218024
Número del fabricante 623558000

Descripción

Descripción:

  • Fijación con un toque del carril guía magnético en el material
  • Se puede extender fácilmente con carriles guía magnéticos adicionales

Característica:

  • Peso: 2,2 g
  • Longitud: 360 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra