3 cintas de vellón 30x660 mm, ultrafinas

Número de artículo: 623539000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623539000
EAN / GTIN 4007430150417
Número del fabricante 623539000

Descripción

Descripción:

  • Para el rectificado fino o el pulido incluso en construcciones tubulares ″cerradas″
  • Se puede volver a cerrar gracias ″al cierre de ojal″
  • Sólo en combinación con el rodillo de cinta abrasiva 623529000

Característica:

  • Diseño: Super fino
  • Ancho: 30 mm
  • Longitud: 660 mm
  • Unidad de venta: 3

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra