Rueda abrasiva de vellón/láminas 105x50 mm, P 180

Número de artículo: 623528000
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
    Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623528000
    EAN / GTIN 4007430148544
    Número del fabricante 623528000

    Descripción

    Descripción:

    • Láminas abrasivas de corindón especial combinadas con vellón de nylon granulado
    • Para deslustrar, satinar y eliminar ralladuras en metales
    • Para retirar pinturas viejas y alisar materiales de madera
    • Revoluciones máx.: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min

    Característica:

    • Ancho: 50 mm
    • Diámetro: 105 mm
    • granulación / granulometría: P 180
    • Unidad de venta: 1

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra