Rueda abrasiva de vellón duro 110x100 mm, P 46

Número de artículo: 623525000
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
    Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623525000
    EAN / GTIN 4007430148537
    Número del fabricante 623525000

    Descripción

    Descripción:

    • Para limpiar y descascarillar cordones de soldadura
    • Eliminar herrumbre, capas de óxido y pinturas
    • Potente rectificado longitudinal en aceros al vanadio
    • Revoluciones máximas: 5.400 /min; revoluciones recomendadas: 2.800 /min

    Característica:

    • Ancho: 100 mm
    • Diámetro: 110 mm
    • granulación / granulometría: P 46
    • Unidad de venta: 1

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra