Brocas avellanadoras para madera

Número de artículo: 623521000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623521000
EAN / GTIN 4007430406880
Número del fabricante 623521000
Número L L01750 1249

Descripción

Descripción:

  • Broca avellanadora para madera de 5 filos de acero HSS para avellanados de ángulos agudos

Característica:

  • Diámetro: 16 mm
  • Longitud total: 43 mm
  • Descripción del producto: Avellanador de 5 filos fabricado en acero HSS para avellanos puntiagudos
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra