Rueda abrasiva de goma 105x100 mm, P 60

Número de artículo: 623510000
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
    Tipo de producto Muela abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623510000
    EAN / GTIN 4007430148483
    Número del fabricante 623510000

    Descripción

    Descripción:

    • Mezcla de goma entremezclada con grano abrasivo CSi
    • Para eliminar pequeños arañazos. Para un rectificado longitudinal claro, brillante y decorativo de aceros al vanadio y metales NF
    • Revoluciones máximas: 2.700 /min; revoluciones recomendadas: 1.400 /min

    Característica:

    • Ancho: 100 mm
    • Diámetro: 105 mm
    • granulación / granulometría: P 60
    • Unidad de venta: 1

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra