5 anillos pulidores de sisal impregnados, 100x15 mm

Número de artículo: 623507000
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
    Tipo de producto Cilindro de rectificado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623507000
    EAN / GTIN 4007430148452
    Número del fabricante 623507000

    Descripción

    Descripción:

    • Para prepulir y pulir acero y acero Inox en combinación con la pasta de pulir blanca, 623520000
    • Revoluciones máximas: 6.100 /min; revoluciones recomendadas: 1.900 /min

    Característica:

    • Modelo: Impregnado
    • Ancho: 15 mm
    • Diámetro: 100 mm
    • Unidad de venta: 5

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra