Cepillo redondo de acero 100x70 mm

Número de artículo: 623501000
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
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623501000
    EAN / GTIN 4007430148308
    Número del fabricante 623501000

    Descripción

    Descripción:

    • Para desoxidar, desbarbar y limpiar metales
    • Para cepillar anillos anuales blandos en madera
    • Revoluciones máximas: 6.000 /min; revoluciones recomendadas: 3.000 - 4.500 /min

    Característica:

    • Peso bruto: 0,906 kg
    • Diámetro: 100 mm
    • Ancho: 70 mm
    • Espesor del cable: 0,27 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra