2 casquillos abrasivos de vellón 90x100 mm, finos

Número de artículo: 623496000
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
    Tipo de producto Esponja abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623496000
    EAN / GTIN 4007430148285
    Número del fabricante 623496000
    Número L L01750 896

    Descripción

    Descripción:

    • Para eliminar arañazos y capas de óxido, deslustrar, satinar, desbarbar y para rectificado fino
    • Sólo en combinación con el rodillo de expansión
    • Revoluciones máx.: 6.400 /min; revoluciones recomendadas: 3.200 /min

    Característica:

    • Acabado: Fino
    • Ancho: 100 mm
    • Diámetro: 90 mm
    • Unidad de venta: 2

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra