2 casquillos abrasivos de vellón 90x100 mm, medios

Número de artículo: 623495000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623495000
EAN / GTIN 4007430148278
Número del fabricante 623495000
Número L L01750 791

Descripción

Descripción:

  • Para eliminar arañazos y capas de óxido, deslustrar, satinar, desbarbar y para rectificado fino
  • Sólo en combinación con el rodillo de expansión
  • Revoluciones máx.: 6.400 /min; revoluciones recomendadas: 3.200 /min

Característica:

  • Ejecución: Medio
  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 90 mm
  • Unidad de venta: 2

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra