Rueda abrasiva de vellón 105x100 mm, P 60

Número de artículo: 623486000
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623486000
EAN / GTIN 4007430148247
Número del fabricante 623486000
Número L L01750 1072

Descripción

Descripción:

  • Vellón de nylon granulado elástico para deslustrar, satinar y pulir sin dejar sombras en el acero Inox y los metales NF
  • Para alisar superficies de madera
  • Revoluciones máx.: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 105 mm
  • granulación / granulometría: P 60
  • Unidad de venta: 1