Rueda abrasiva de vellón/láminas 105x100 mm, P 80

Número de artículo: 623484000
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
Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623484000
EAN / GTIN 4007430148223
Número del fabricante 623484000

Descripción

Descripción:

  • Láminas abrasivas de corindón especial combinadas con vellón de nylon granulado
  • Para deslustrar, satinar y eliminar ralladuras en metales
  • Para retirar pinturas viejas y alisar materiales de madera
  • Revoluciones máx.: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 105 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra