Rueda abrasiva de láminas 105x100 mm, P 240

Número de artículo: 623482000
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
    Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623482000
    EAN / GTIN 4007430148209
    Número del fabricante 623482000

    Descripción

    Descripción:

    • Para eliminar óxido, capas de óxido, ralladuras
    • Para estructurar y satinar metales
    • Revoluciones máx.: 5.800 /min; revoluciones recomendadas: 3.200 /min

    Característica:

    • Ancho: 100 mm
    • Diámetro: 105 mm
    • granulación / granulometría: P 240
    • Unidad de venta: 1

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra