Rueda abrasiva de láminas 105x100 mm, P 180

Número de artículo: 623481000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623481000
EAN / GTIN 4007430148094
Número del fabricante 623481000
Número L L01750 1244

Descripción

Descripción:

  • Para eliminar óxido, capas de óxido, ralladuras
  • Para estructurar y satinar metales
  • Revoluciones máx.: 5.800 /min; revoluciones recomendadas: 3.200 /min

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 105 mm
  • granulación / granulometría: P 180
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra