Rueda abrasiva de láminas 105x100 mm, P 120

Número de artículo: 623480000
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
Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623480000
EAN / GTIN 4007430148087
Número del fabricante 623480000
Número L L01750 1243

Descripción

Descripción:

  • Para eliminar óxido, capas de óxido, ralladuras
  • Para estructurar y satinar metales
  • Revoluciones máx.: 5.800 /min; revoluciones recomendadas: 3.200 /min

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 105 mm
  • granulación / granulometría: P 120
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra