{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 68 mm | |
Profundidad de corte | 55 mm | |
Tipo de producto | Sierra de corona |
Número de artículo | 623395000 | |
EAN / GTIN | 4007430094759 | |
Número del fabricante | 623395000 | |
Número L | L01760 154 |