Corona de fresado SDS-max 80 x 550 mm

Número de artículo: 623381000
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
80 mm
Mango SDS Max
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623381000
EAN / GTIN 4007430098085
Número del fabricante 623381000
Número L L01760 164

Descripción

Descripción:

  • Broca de centrado optimizada con 3 filos para una máxima aptitud de refuerzo
  • Vástago de forma cónica para una transmisión óptima del golpe y perforar con pocas vibraciones
  • 3 espirales de gran volumen para un rápido progreso de perforación y una evacuación más rápida del polvo de perforación
  • Ideal para perforar en materiales duros

Característica:

  • Diámetro: 80 mm
  • Longitud total: 550 mm