Cincel para azulejos SDS-max 400 x 50 mm

Número de artículo: 623367000
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623367000
    EAN / GTIN 4007430084323
    Número del fabricante 623367000
    Número L L01750 1220

    Descripción

    Descripción:

    • El acero especialmente templado y el tratamiento especial de superficies garantizan una vida útil larga y un trabajo productivo.
    • Para quitar de modo sencillo azulejos (con extreme de trabajo ergonómico, acodado)

    Característica:

    • Longitud total: 400 mm
    • Forma de cincel: cinceles para baldosas, manivela
    • Descripción del producto: El acero endurecido especial y el tratamiento superficial especial garantizan una larga vida útil y un trabajo productivo.
    • Ancho de corte: 50 mm
    • Unidad de venta: 1