Brocas para martillo SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 32 x 920 mm

Número de artículo: 623342000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623342000
EAN / GTIN 4007430437983
Número del fabricante 623342000

Descripción

Descripción:

  • Poder destructivo sin igual: filo en S de metal duro macizo extremadamente robusto y agresivo
  • Vida útil constantemente alta: cabezal corto con canales para polvo de gran volumen para un transporte sin fricción del polvo de perforación. Mínima generación de calor
  • Velocidad de perforación más alta: filos secundarios en posición oblicua para un avance agresivo de perforación
  • Centrado óptimo: punta de centrar efectiva para una guía óptima al perforar en hormigón y hormigón armado
  • Diámetro exacto de perforación: innovadora marca de desgaste (sirve como indicador de precisión dimensional)
  • Vibration Control: valores optimizados de vibraciones – ideal para las aplicaciones más exigentes en la obra
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 800 mm
  • Diámetro: 32 mm
  • Longitud total: 920 mm
  • Unidad de venta: 1