Brocas para martillo SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 14 x 340 mm

Número de artículo: 623313000
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623313000
    EAN / GTIN 4007430438126
    Número del fabricante 623313000

    Descripción

    Descripción:

    • El cabezal de perforación delgado, en forma de cincel permite penetrar rápidamente en el material a perforar.
    • Las entradas de espiral cortas y las ranuras para el polvo de perforación de gran volumen de la doble hélice de transporte proporcionan una evacuación rápida del polvo de perforación.
    • El refuerzo continuo del núcleo proporciona estabilidad y resistencia. Permite una máxima transferencia de energía desde el martillo perforador hasta la punta de la broca.
    • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 200 mm
    • Diámetro: 14 mm
    • Longitud total: 340 mm
    • Unidad de venta: 1