Plato soporte 115 mm M 14, con anillos refrigeradores

Número de artículo: 623290000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623290000
EAN / GTIN 4007430075031
Número del fabricante 623290000

Descripción

Descripción:

  • Para utilizar discos abrasivos de fibra
  • Los platos de apoyo con ranuras de ventilación se emplean principalmente para todos los trabajos de rectificado bastos. También adecuado para el tratamiento del acero Inox
  • Los anillos refrigeradores dispuestos radialmente sobre la superficie de amolado reducen el sobrecalentamiento de la pieza de trabajo y del plato de apoyo
  • Todos los platos con tuerca de sujeción
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diámetro: 115 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13300 rpm
  • tuerca de apriete: M 14

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra