Plato de apoyo con enganche con tejido autoadherente 123 mm M 14

Número de artículo: 623287000
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623287000
EAN / GTIN 4007430126443
Número del fabricante 623287000

Descripción

Descripción:

  • Con enganche con tejido autoadherente; para el alojamiento de accesorios de pulido y rectificado, velocidad máx. de trabajo: 80 m/s

Característica:

  • Espesor: 12 mm
  • Diámetro: 123 mm
  • rosca interior: M 14
  • Máx. número de revoluciones: 12000 /min
  • Descripción del producto: Con adhesión de gancho y bucle; Para el asiento de accesorios de pulido y lijado; Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s.
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop