Plato de apoyo de 220 mm 5/8″, estándar

Número de artículo: 623282000
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623282000
EAN / GTIN 4007430406392
Número del fabricante 623282000

Descripción

Descripción:

  • Modelo estándar para trabajos de amolado medios a bastos
  • Para utilizar discos abrasivos de fibra
  • Todos los platos con tuerca de sujeción
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diámetro: 220 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • tuerca de apriete: 5/8”

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra