Plato soporte 180 mm M 14, estándar

Número de artículo: 623275000
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
    Tipo de producto Plato de apoyo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623275000
    EAN / GTIN 4007430406323
    Número del fabricante 623275000

    Descripción

    Descripción:

    • Modelo estándar para trabajos de amolado medios a bastos
    • Para utilizar discos abrasivos de fibra
    • Todos los platos con tuerca de sujeción
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

    Característica:

    • Diámetro: 180 mm
    • Máx. número de revoluciones: 8500 rpm
    • tuerca de apriete: M 14

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra