Brocas para martillo SDS-max Pro 4 P SDS-max P4P / 32 x 920 mm

Número de artículo: 623268000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623268000
    EAN / GTIN 4061792156975
    Número del fabricante 623268000

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezal perforador de metal duro macizo extremadamente robusto y agresivo, 4 filos para una durabilidad y resistencia extraordinarias al perforar en hormigón armado
    • La marca de desgaste en ambos lados de la placa principal sirve como indicador para la evaluación de la exactitud de las perforaciones para tacos.
    • La geometría de hélice de 4 espirales garantiza una perforación de pocas vibraciones y un bajo desgaste los espirales
    • Punta de centrar 90º para centrar con precisión y pocas roturas en el borde de la perforación
    • Ideal para el uso en hormigón armado y piedra natural dura

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 800 mm
    • Diámetro: 32 mm
    • Longitud total: 920 mm
    • Unidad de venta: 1

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra