Brocas para martillo SDS-max Pro 4 P SDS-max P4P / 20 x 320 mm

Número de artículo: 623232000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623232000
EAN / GTIN 4061792156678
Número del fabricante 623232000

Descripción

Descripción:

  • Cabezal perforador de metal duro macizo extremadamente robusto y agresivo, 4 filos para una durabilidad y resistencia extraordinarias al perforar en hormigón armado
  • La marca de desgaste en ambos lados de la placa principal sirve como indicador para la evaluación de la exactitud de las perforaciones para tacos.
  • La geometría de hélice de 4 espirales garantiza una perforación de pocas vibraciones y un bajo desgaste los espirales
  • Punta de centrar 90º para centrar con precisión y pocas roturas en el borde de la perforación
  • Ideal para el uso en hormigón armado y piedra natural dura

Característica:

  • Longitud de trabajo: 200 mm
  • Diámetro: 20 mm
  • Longitud total: 320 mm
  • Unidad de venta: 1