Brocas para martillo SDS-max Pro 4 P SDS-max P4P / 12 x 540 mm

Número de artículo: 623194000
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623194000
    EAN / GTIN 4061792156548
    Número del fabricante 623194000

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezal perforador de metal duro macizo extremadamente robusto y agresivo, 4 filos para una durabilidad y resistencia extraordinarias al perforar en hormigón armado
    • La marca de desgaste en ambos lados de la placa principal sirve como indicador para la evaluación de la exactitud de las perforaciones para tacos.
    • La geometría de hélice de 4 espirales garantiza una perforación de pocas vibraciones y un bajo desgaste los espirales
    • Punta de centrar 90º para centrar con precisión y pocas roturas en el borde de la perforación
    • Ideal para el uso en hormigón armado y piedra natural dura

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 400 mm
    • Diámetro: 12 mm
    • Longitud total: 540 mm
    • Unidad de venta: 1