Disco abrasivo de láminas 178 mm P 40, SP-CZr

Número de artículo: 623150000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623150000
    EAN / GTIN 4061792185869
    Número del fabricante 623150000

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
    • Potencia abrasiva uniformemente alta
    • Rectificado refrigerado
    • Aspecto del rectificado uniforme; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
    • Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
    • Modelo biselado: ángulo de ataque 7-9°

    Característica:

    • Diseño: Oblicuo
    • Diámetro x diámetro: 178 x 22,23 mm
    • granulación / granulometría: P 40
    • Máx. número de revoluciones: 8500 /min

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra