Inserto de llave de vaso 3/8″ perfil UD 18 mm

Número de artículo: 6231480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6231480
    EAN / GTIN 4010886623145
    Número del fabricante 6231480
    Número L L60160 1500

    Descripción

    Descripción:

    Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
    Uso manual, moleteado en cruz
    Para uso manual
    * fuera de norma

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
    • Longitud de inserción: 30,0 mm
    • Inserto Ø 1: 24,7 mm
    • Ø de inserción 2: 23,0 mm
    • Profundidad de inserción [mm]: 12,5 mm
    • Anchura total [mm]: 25 mm
    • Altura total [mm]: 25 mm
    • Longitud total [mm]: 30 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: esmerilado, cromado
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 18
    • Fusible: Ranura de retención de bola
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra