Brocas para martillo SDS-max SDS-max Classic / 28 x 570 mm

Número de artículo: 623128000
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
28 mm
Mango SDS Max
Tipo de producto Broca de cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 623128000
EAN / GTIN 4061792157118
Número del fabricante 623128000
Número L L01750 1363
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Brocas SDS-max con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • 4 filos, soldados y templados al vacío para una alta vida útil
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 440 mm
  • Diámetro: 28 mm
  • Longitud total: 570 mm
  • Unidad de venta: 1