Brocas para martillo SDS-max SDS-max Classic / 25 x 540 mm

Número de artículo: 623125000
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623125000
    EAN / GTIN 4061792157101
    Número del fabricante 623125000
    Número L L01750 512

    Descripción

    Descripción:

    • Brocas SDS-max con punta de perforación de metal duro de alta calidad
    • 4 filos, soldados y templados al vacío para una alta vida útil
    • Buena potencia de perforación con buena duración
    • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
    • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 415 mm
    • Diámetro: 25 mm
    • Longitud total: 540 mm
    • Unidad de venta: 1