Juego de brocas/cinceles SDS-max SP, 7 piezas

Número de artículo: 623106000
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623106000
EAN / GTIN 4061792157415
Número del fabricante 623106000
Número L L01750 489

Descripción

Descripción:

  • Brocas SDS-max con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • 4 filos soldados y templados al vacío para una alta vida útil
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • en caja de aluminio
  • Cincel puntiagudo Ø 16,20, 22, 25 L=540 mm L=400m, / Cincel plano 25x400mm 2x