HOJA CONVEXA DE MARTOR 623 , 10 en cargador

Número de artículo: 623.50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623.50
EAN / GTIN 4002632908507
Número del fabricante 623.50
Número L L60170 297

Descripción

Descripción:

EL CONVEVE KLINGS NR. 623 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte utilizables para un tiempo de implementación más largo. La hoja es de 46,5 mm de largo, 10,5 mm de ancho y 0,65 mm de espesor.

EL CONVEVE KLINGS NR. 623 está disponible bajo el número de pedido 623,50 en la revista para 10 piezas. disponible.
    Corte:
    Molienda especial
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja Hoja de desbarbado
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda especial
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 2 veces utilizable